N95マスク 1箱20枚 米国NIOSH承認 立体構造お面式

N95マスク 1箱20枚 米国NIOSH承認 立体構造お面式 - BenehalN95マスク 1箱20枚 米国NIOSH承認 立体構造お面式 - BenehalN95マスク 1箱20枚 米国NIOSH承認 立体構造お面式 - BenehalN95マスク 1箱20枚 米国NIOSH承認 立体構造お面式 - BenehalN95マスク 1箱20枚 米国NIOSH承認 立体構造お面式 - BenehalN95マスク 1箱20枚 米国NIOSH承認 立体構造お面式 - Benehal
(1件のレビュー)

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。
ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。
ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。
ソフトで柔らかな素材で快適性持続。
口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造お面式タイプ。
衛生的な使い捨てタイプ。

用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに仕様使い捨てタイプ、バルブ無し材質3層構造(外層:PP、中間層:メルトブロー、内側層:PP)、(ひも)PU弾性繊維、(ノーズクリップ)アルミ形状立体構造お面式ホワイト入数(枚)20規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-5530)構造3層対象微粒子、ウイルス、PM2.5ひもタイプ頭掛けタイプ内容量1箱(20枚)
注意
※医療用マスクではございません。
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※マスクの改造や補修などはしないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71229087JN002
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71229087
2022-02-15
用途: 医療用
医療法人五葉会医療・福祉・介護関連業

お面式は良いのですが、見た目と表面が硬くて使いにくいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする