曜日別特売

不織布マスク50P大人用

不織布マスク50P大人用 - アクティー不織布マスク50P大人用 - アクティー不織布マスク50P大人用 - アクティー

ノーズワイヤー付不織布マスクです。せきやくしゃみの飛沫対策に!
使い切りタイプで、いつも清潔!JIS規格入り不織布マスクです。
全国マスク工業会マーク付き商品。
国内カケン検査PFE・VFE・BFE 99%以上。

用途かぜ・花粉・ほこり等防止用サイズおとな用材質(本体)ポリプロピレン構造3層材質(ワイヤー部)ポリエチレン対象風邪・花粉・ほこり・ウイルス材質(耳紐)ポリウレタン・ポリエステルアズワン品番64-8869-80内容量1箱(50枚)
注意
※PFE:微小粒子捕集効率
※BFE:バクテリア飛まつ捕集効率
※VFE:ウイルス飛まつ捕集効率
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
712290692981JSプリーツ型ホワイト95×175耳かけ50
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする