GPトレー 木目

GPトレー 木目 - リスパックGPトレー 木目 - リスパックGPトレー 木目 - リスパックGPトレー 木目 - リスパックGPトレー 木目 - リスパックGPトレー 木目 - リスパックGPトレー 木目 - リスパックGPトレー 木目 - リスパック
材質PSP・PSP/ラミ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
寸法(mm)
商品タイプ
仕切数(個)
発泡体構造
電子レンジ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33137817GP2201ケース(50枚×15袋)木目23516528-------
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908358550(1P50) 木目1袋(50枚)-28021030280×210×30あり本体のみ1発泡×550(1P50) 木目
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
33138088GP550深 1P501ケース(50枚×12袋)木目28021038-------
オープン
15,900
17,490(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138106GP5601ケース(50枚×8袋)木目33023032-------
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138185GP570(RJ-1)1P50 木目1ケース(50枚×12袋)木目33023035-------
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138219GP5851ケース(50枚×6袋)木目33023030-------
オープン
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138237GP5901ケース(50枚×4袋)木目37026530-------
オープン
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33138273GP6201ケース(50枚×15袋)木目21414535-------
オープン
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33137993GP5101ケース(50枚×28袋)木目17512030-------
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする