リスパック
クリーンカップ 101パイ 本体
仕様
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質
A-PET
高さ(mm)
15
商品タイプ
蓋
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33142699
APT230-OC
1ケース(100枚×20袋)
107
126
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142726
APT260-OC
1ケース(100枚×16袋)
107
147
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142753
APT280-OC
1ケース(100枚×15袋)
107
166
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142787
APT300-OC
1ケース(100枚×15袋)
107
178
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142814
APT320-OC
1ケース(100枚×15袋)
114
178
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142884
APT420-OC
1ケース(50枚×12袋)
148
220
オープン
¥
9,498
¥10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142848
APT330-OC
1ケース(100枚×12袋)
128
178
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33142866
APT350-OC
1ケース(100枚×9袋)
148
178
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980