リスパック
クリーンカップ APT 本体 北山杉
種別
本体
材質
A-PET・A-PET印刷
色
北山杉
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33152018
APT260BA
1ケース(100枚×16袋)
147×107×15
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33151853
APT212BA
1ケース(100枚×20袋)
121×101×17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33152097
APT280BA
1ケース(100枚×15袋)
166×107×15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33152264
APT320BA
1ケース(100枚×15袋)
178×114×15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33152404
APT350BA
1ケース(100枚×9袋)
178×148×15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980