安立計器
薄形・細溝用温度センサ THシリーズ
THシリーズは隙間や溝などに挿入して側面・底面の表面温度を計測できる温度センサです。
用途
ヒートシンクの性能試験時の温度管理と温度計測等
仕様
グリップの有無:有
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
4
ヘッド長(mm)
100
耐熱温度(℃)
240
許容差
±2.5℃(100℃における)
応答速度
2秒
耐久性
5万回以上
プラグ形状
標準プラグ
被覆材
シリコン
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用温度範囲(℃)
ヘッド形状
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71229884
TH-11E-010-1-TC1-ASP
グリップ材質/黒色フェノールレジン
-50~400
タイプ11
タイプE
¥25,000
¥
24,980
¥27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71229893
TH-11K-010-1-TC1-ASP
グリップ材質/黒色フェノールレジン
-50~400
タイプ11
タイプK
¥25,000
¥
24,980
¥27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71229909
TH-14E-010-1-TC1-ASP
グリップ材質/ポリアセタール
-50~500
タイプ14
タイプE
¥26,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
当日出荷
71229918
TH-14K-010-1-TC1-ASP
グリップ材質/ポリアセタール
-50~500
タイプ14
タイプK
¥26,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71229927
TH-11E-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
グリップ材質/黒色フェノールレジン
-50~400
タイプ11
タイプE
¥45,000
¥
44,980
¥49,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71229936
TH-11K-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
グリップ材質/黒色フェノールレジン
-50~400
タイプ11
タイプK
¥45,000
¥
44,980
¥49,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71229945
TH-14E-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
グリップ材質/ポリアセタール
-50~500
タイプ14
タイプE
¥46,000
¥
45,980
¥50,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71229954
TH-14K-010-1-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
グリップ材質/ポリアセタール
-50~500
タイプ14
タイプK
¥46,000
¥
45,980
¥50,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。