曜日別特売

被覆極細温度センサ SFシリーズ

被覆極細温度センサ SFシリーズ - 安立計器被覆極細温度センサ SFシリーズ - 安立計器

SFシリーズは極細熱電対線をテフロン被覆した柔軟性のある内部用温度センサです。

使用温度範囲(℃)-50~200許容差±2.5℃(-40~200℃における)応答速度2秒プラグ形状ミニプラグ内容量1本
全8種類を絞り込む
熱電対
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
熱電対
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71234179SF-E-100-ANP1000(極細線)Eタイプ
12,500
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71234188SF-K-100-ANP1000(極細線)Kタイプ
12,500
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71234197SF-E-200-ANP2000(極細線)Eタイプ
17,500
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71234206SF-K-200-ANP2000(極細線)Kタイプ
17,500
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71234215SF-E-100-ANP【ISO書類一式付き】1000(極細線)Eタイプ
29,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71234224SF-K-100-ANP【ISO書類一式付き】1000(極細線)Kタイプ
29,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71234233SF-E-200-ANP【ISO書類一式付き】2000(極細線)Eタイプ
34,500
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71234249SF-K-200-ANP【ISO書類一式付き】2000(極細線)Kタイプ
34,500
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする