曜日別特売

ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400

ハンディタイププリンタ付温度計測器 AP-400 - 安立計器

AP-400シリーズは、温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行う事ができる軽量・コンパクトな温度計測器です
3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます

スイッチメンブレンスイッチ(操作)電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)抵抗(Ω)500以下(信号源)表示7セグメントLCD(液晶)測定精度1℃分解/0℃以上…±(指示値の0.1%+1℃)入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)入力点数1メモリー容量100データ印字方式感熱シリアルドット方式動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)電池寿命約5年(常温保存にて)内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)使用時間(時間)150温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
熱電対
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71236455AP-400E1℃分解/-200~800℃、0.1℃分解/-104.9~504.9℃(測定範囲外は5℃分解に自動切替)Eタイプ
75,000
74,980
82,478(税込)
当日出荷
71236464AP-400K1℃分解/-200~1370℃、0.1℃分解/-104.9~504.9℃(測定範囲外は5℃分解に自動切替)Kタイプ
75,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする