曜日別特売

直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W

直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W - エコリカ直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W - エコリカ直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W - エコリカ直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W - エコリカ直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W - エコリカ直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W - エコリカ直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W - エコリカ直管形LED40形/昼光色(6500K)/2100Lm/Ra83 消費電力:13.5W - エコリカ
(3件のレビュー)

ローコスト40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。

用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に種別40形寸法(mm)Φ28×1198質量(g)180消費電力(W)13.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)寸法(Φmm)発光部:26全光束(Lm)2100入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500動作温度(℃)-20~40光束(Lm)2100LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時)強度雑音強度:CLASS C配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°)光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電タイプ電球の種類LED発光効率(Lm/W)155内容量1本
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71236787ECL-LD4EGD-M
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71236787
2023-12-29
用途: 既存蛍光管照明をLED化
株式会社ア-ルエス・ネットサ-ビス

これまで、他社のものを使用していたが、価格が高く納期も不安定でした
作業の段取りが楽になりました

対象商品 : 71236787
2023-04-01
用途: キッチンのHF蛍光灯からLEDへ変更
サービス業

片側給電タイプなのでバイパス工事がラクで良かったです。

対象商品 : 71236787
2022-07-19
用途: LED化工事
株式会社電気管理協会サービス業

フリッカーの無い昼白色のLEDランプを探すと、現在あまり無く、
こちらの商品が省エネ性能と価格の面で合う商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする