曜日別特売

LED表示 CO2計 CO2GUARD 10

LED表示 CO2計 CO2GUARD 10 - テクネ計測LED表示 CO2計 CO2GUARD 10 - テクネ計測LED表示 CO2計 CO2GUARD 10 - テクネ計測

各種製造業や空調会社が愛用するオーストリアE+E社の高性能なCo2計が一般向けにより低価格な商品になりました。
自動校正を備えた2波波長NDIR 方式のCO2 センサーにより高精度かつ経年劣化が少ない測定ができ、メンテナンスも不要です。
室内空気質(IAQ: Indoor Air Quality)の指標として周囲のCO2 濃度を色と音で表示し、換気の判断に役立ちます。
二酸化炭素濃度 0~ 5000 ppmを6段階で色表示し、壁掛けとして使用することも、付属のスタンドで卓上として使用することも可能です。
また、電池交換が必要な場合すべてのLEDライトが点滅します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

仕様【供給範囲】CO2Guard10本体、テスト用アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、卓上設置用スタンド材質(筐体)ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×27×100(筐体)測定原理二波長非分散形赤外線方式(NDIR)保管温湿度範囲本体:-40~60℃/0~95%(結露不可)、電池(付属品):-20~50℃扉開閉方式(筐体)スナップ方式電池寿命アルカリ電池:6ヶ月、充電式電池(付属されません):4ヶ月(23℃において)※平均検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000動作湿度(%)0~95(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能供給電源アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、(付属品)充電式電池1.2V※付属されません動作温度範囲(℃)0~50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71236918CO2 GUARD 10
44,000
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする