曜日別特売

望遠鏡 MAKSY GO 60

望遠鏡 MAKSY GO 60 - SKY-Watcher望遠鏡 MAKSY GO 60 - SKY-Watcher

本製品は、カバーを開けると鏡筒の中が見えるようになっており、望遠鏡の仕組みを理解できる天体望遠鏡キットです。
架台にはドブソニアン式架台を採用。直感的な操作が可能です。
小型ながら本格的な光学系を採用し、月面のクレーターや土星の環、木星の模様やガリレオ衛星なども観測可能です。
スマートフォンアダプターが付属しているので、月面などの写真撮影を手軽に撮影できます。
大人の方の入門機としても十分な性能を備えています。

仕様アイピ-ス:10mm(75倍)、20mm(37.5倍)付属品アイピース(10mm 20mm) 正立天頂プリズム 6×21ファインダー、ゴムバンド、スマートフォンアダプタータイプマクストフカセグレン式望遠鏡焦点距離(mm)750架台経緯台式直径(mm)主鏡:60RoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)約1.3(ファインダ-を含む、接眼アクセサリ-含まず)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71237496-レッド
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
71237505-ブルー
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする