対物レンズ

対物レンズ - エビデント (旧オリンパス科学事業)

オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
MPLFLN-BDPは色収差を高レベルで補正した明暗視野及び偏光観察用プランセミアポクロマート対物レンズです。偏光観察やDIC観察で高性能を発揮するレンズです。5x-100Xのラインナップから選択できます。

仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:、Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-8.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:○、蛍光 (B, G励起):○、UV蛍光 (365 nm):○、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W26×0.706視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):×絞り×オートフォーカス×内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
W.D.(mm)
NA(開口数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71237959MPLFLN5XBDP5120.15
92,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71237968MPLFLN10XBDP106.50.25
117,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71237977MPLFLN20XBDP2030.4
135,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71237986MPLFLN50XBDP5010.75
161,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
71237995MPLFLN100XBDP10010.9
265,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする