ジャスティン プラス490 ブラック 1.2L

ジャスティン プラス490 ブラック 1.2L - T-fal(ティファール)
(1件のレビュー)

軽くて使いやすい1.2L大容量モデル。カップ1杯分から最大約8杯分までのお湯が沸かせるファミリーにぴったりな大容量モデル。
湯量をコントロールしやすいスリムな注ぎ口
湯量を確認できる窓
取り外しができ簡単に洗えるフィルター
広い間口でお掃除ラクラク
手になじむ人間工学に基づいたハンドル
お湯が沸くと自動的にスイッチオフ360°どこからでもセット可能

用途電気ケトルブラック質量(g)1020容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×160×210機能湯沸かし中がひと目でわかるパイロットランプ付、安心の自動電源オフ、空焚き防止機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71241915KO4908JP
6,560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71241915
2024-06-15
用途: 給湯室用
教育・研究機関

すぐに沸くのでちょっとのどが渇いた時や
来客時に助かっています。
1.2Lあるので6~7人の湯呑に使うのにも余裕です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする