カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ

カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ - イワタニカセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ - イワタニカセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ - イワタニカセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ - イワタニカセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ - イワタニ
(1件のレビュー)

直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。

材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂寸法(mm)焼網/約280×180質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134安全装置圧力感知安全装置、他使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]ガス消費量(g/h)約169着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)約90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71241967CB-ABR-2
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71241967
2023-03-01
用途: 焼肉
サービス業

焼き方や焼く物によるのでしょうが少々火力が不足しているように感じます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする