曜日別特売

ビデオフレックスG4フィクス

ビデオフレックスG4フィクス - Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4フィクス - Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4フィクス - Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4フィクス - Laserliner(レーザーライナー)
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード質量(g)366(電池・カメラ込)電源リチウムイオン充電池(内蔵)ケーブル長(m)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207表示部3.5インチTFTカラーディスプレイズーム2倍望遠(100~200%)解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67焦点距離(mm)30~70保管温度範囲(℃)-10~60先端径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71241416082248A
100,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする