やわらかく断線に強い Lightningケーブル

やわらかく断線に強い Lightningケーブル - OWLTECH(オウルテック)

とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたライトニングケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。

電流(A)3電圧(V)5コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらか適合用途充電用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71242554OWL-CBKLTSRR12-LPライトピンク1.2約28
1,580
取扱い終了
71242563OWL-CBKLTSRR12-WHホワイト1.2約28
1,580
取扱い終了
71242579OWL-CBKLTSRR20-LPライトピンク2約58
1,680
取扱い終了
71242588OWL-CBKLTSRR20-WHホワイト2約58
1,680
取扱い終了
71242597OWL-CBKLTSRR30-LPライトピンク3約108
1,980
取扱い終了
71242606OWL-CBKLTSRR30-WHホワイト3約108
1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする