曜日別特売
モノタロウ

3層マスク 立体型

3層マスク 立体型 - モノタロウ
(23件のレビュー)

「JIS T9001適合審査合格品」の立体型タイプの3層構造マスクです。適合番号G42112013(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
立体形状なので口周りに空間ができることで、通常のプリーツマスクよりも快適感が味わえます。
耳掛け部分も従来のひもタイプでなく、一体型タイプなので耳にもやさしい作りになっています。

用途食品工場など衛生管理が必要な環境種別簡易マスク材質ポリプロピレン(不織布)認定番号G42112013細菌ろ過効率(BFE)99%以上内容量1箱(50枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は使い捨て商品です。水洗い等による再使用はしないでください。
※本製品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71242676-立体型ホワイト3層(折りたたみ時)約137×184耳かけ50
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
71242676-77189124MR7063- 3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入 モノタロウ 771891243D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入モノタロウ1箱(30枚)
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

耳が痛くならないマスクです。コロナの時は大変使いました。

対象商品 : 71242676
2024-04-04
用途: 製造業での作業時
製造業

顔にフィットして息苦しくもなく、跡も顔に残らずいいです。

対象商品 : 71242676
2024-03-20
用途: 花粉症対策やインフルエンザ感染予防のため、外出時にいつも使用している。

立体型で口の周りにゆとりがあり、薄くて柔らかい素材なので着用時に息苦しくなくて良い。また耳に長時間かけていても、耳が痛くならない。

対象商品 : 71242676
2024-01-30
用途: 日常
サービス業

形はとても大きいです。しかし鼻の部分も尖っておらず跡になることもなくとても良いです。

対象商品 : 71242676
2023-10-25
用途: 通院

鼻に直接触れないので快適。耳に当たる部分もソフト。

対象商品 : 71242676
2023-10-03
用途: インフルエンザが流行し始めるので支給する。
株式会社高野塗装店

着け心地が良く、ソフトな感じで着けていて気にならないと思います。

対象商品 : 71242676
2024-05-25
用途: 外出時
その他業種

コストパフォーマンスが高い 品質的にも問題なく今後も利用したい

対象商品 : 71242676
2023-06-05
用途: 混雑めの外出の際に
サービス業

少し蒸れやすいですが、息がしやすいです。メリハリがない顔なので、普通のタイプだと息苦しくなりやすいのですが、こちらは3Dのため、空間ができるので息苦しさが軽減されます。少し柔らかめの素材なので、耳が痛くなりづらい分、ちぎれやすいようです。畳んだ時もコンパクトなので、無印のEVAケースに入れて持ち歩いています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする