曜日別特売

前後、車内3カメラ ドライブレコーダー

前後、車内3カメラ ドライブレコーダー - NEXTEC前後、車内3カメラ ドライブレコーダー - NEXTEC前後、車内3カメラ ドライブレコーダー - NEXTEC前後、車内3カメラ ドライブレコーダー - NEXTEC前後、車内3カメラ ドライブレコーダー - NEXTEC前後、車内3カメラ ドライブレコーダー - NEXTEC前後、車内3カメラ ドライブレコーダー - NEXTEC前後、車内3カメラ ドライブレコーダー - NEXTEC

前方・車内・後方 3つのカメラで守る
GPS・車内暗視カメラ搭載。映像の信頼度がさらにアップ!
日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、
熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。
前方/車内/後方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。
急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。
「もしもの事態」にも対処できたら・・・。
NX-DR303があなたの証人になってくれます。
もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。
先進技術が満載。GPS搭載・駐車監視機能(オプション)・WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。
2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。
Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。
データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。
衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。

仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)付属品後方カメラ接続ケーブル(約10m、ガイドライン線約1.2m)×1、ステー固定用両面テープ×1、後方カメラ固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1取付方式分離型本体質量(g)フロントカメラ:約122(microSDHCカード含む)、防水後方カメラ:約36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約120×41×49、防水後方カメラ:約31×30×35電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録媒体microSDHC(16GB付属)/8~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ2.7型消費電力(mA)約400(DC12V時)、約200(DC24V時)撮像素子前方カメラ:200万画素CMOS/車内カメラ:100万画素CMOS/後方カメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画MOV(H.264)画素数200万画素/100万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps|防水リアカメラ:25fps画角最大記録:前方カメラ:水平約106度垂直57度(約125度対角)/車内カメラ:水平約115度垂直60度(約130度対角)/後方カメラ:水平約100度垂直55度(約115度対角)再生形式【記録映像】WindowsMediaPlayer等のH.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト内容量1個
注意
※SD/SDHC/microSDHC等の記録メディアには寿命があり、消耗品となります。
※定期的なフォーマット作業が必要です。
※製品のより詳しい情報はこちらの取扱説明書をご覧下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71242913NX-DR303-W
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする