プレート容器 バイオデリカ サラエル 内嵌合蓋

プレート容器 バイオデリカ サラエル 内嵌合蓋 - リスパックプレート容器 バイオデリカ サラエル 内嵌合蓋 - リスパックプレート容器 バイオデリカ サラエル 内嵌合蓋 - リスパックプレート容器 バイオデリカ サラエル 内嵌合蓋 - リスパックプレート容器 バイオデリカ サラエル 内嵌合蓋 - リスパックプレート容器 バイオデリカ サラエル 内嵌合蓋 - リスパックプレート容器 バイオデリカ サラエル 内嵌合蓋 - リスパックプレート容器 バイオデリカ サラエル 内嵌合蓋 - リスパック
クリアー防曇材質OPS種別内嵌合蓋耐熱温度(℃)80耐油性耐油性なし電子レンジ×バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190273バイオマス配合率(%)10内容量1袋(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
625055564450533M21OCA209×209×高29
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
625056534450531D24240×168×高35
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
625056964450535M23OCA226×226×29
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
625057054450536M23OC226×226×35
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
625059064450528D21OC216×142×高32
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする