饗膳 一木

饗膳 一木 リスパック 饗膳 一木 リスパック 饗膳 一木 リスパック

もてなしの風情のあるお弁当容器。

種別本体 材質HIPS 一木 電子レンジ× 室数1 内容量1ケース(50枚×12袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10B 33148746
10B 33148746
33148746 10B 223×167×33
オープン
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
150B 33148789
150B 33148789
33148789 150B 280×179×30
オープン
15,900
17,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70B 33148825
70B 33148825
33148825 70B 199×199×33
オープン
12,900
14,190 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33148703 100B 285×150×30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1につき 1,800 / 税込 1,980

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする