リスパック
容器 オリ 蓋
仕様
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
種別
蓋
材質
OPS
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
165×90×30
165×114×30
167×95×27
180×130×29
184×156×27
185×129×34
214×135×34
220×90×30
239×95×27
内容量
選択してください
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×16袋)
1ケース(50枚×18袋)
1ケース(50枚×24袋)
1ケース(50枚×30袋)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33139725
504OC
1ケース(50枚×30袋)
165×90×30
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33139734
505OC
1ケース(50枚×30袋)
220×90×30
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33139743
508OC
1ケース(50枚×24袋)
165×114×30
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33139689
165OC
1ケース(50枚×24袋)
167×95×27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33139698
185OC
1ケース(50枚×16袋)
184×156×27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33139707
190OC
1ケース(50枚×16袋)
180×130×29
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33139716
240OC
1ケース(50枚×12袋)
239×95×27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33139759
510OC
1ケース(50枚×24袋)
185×129×34
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33139768
515OC
1ケース(50枚×18袋)
214×135×34
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980