中央化学
CFにぎり 身 桂浜
<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
色(柄)
桂浜-BL
種別
本体
材質
CF
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33215027
15
1ケース(50枚×12袋)
247×155×22
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33215149
8
1ケース(50枚×16袋)
206×126×22
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
離島
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~