中央化学
CFにぎり 身 木曽
<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
種別
本体
材質
CF
色(柄)
木曽G-BL
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33215079
4
1ケース(50枚×24袋)
205×90×22
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33215133
5
1ケース(50枚×24袋)
226×96×22
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33215194
8
1ケース(50枚×16袋)
206×126×22
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980