HAMILeX(ハミレックス)
天吊り金具
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ
前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
付属品
ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本
内容量
1個
関連資料:
(0.26MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
総耐荷重(kg)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
ピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71243394
TH-B71S
小・中型用(~43V型対応)
20
約3.5
180×180
取付75×75mm・100×100mm、上下調節50mmピッチ4段階
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
71243403
TH-B71L
小・中型用(~43V型対応)
20
約4
180×180
取付75×75mm・100×100mm、上下調節50mmピッチ8段階
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
71243419
TH-B74S
中型用(~50V型対応)
30
約6
240×240
取付100×100mm・200×200/100mm、上下調節50mmピッチ4段階
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
71243428
TH-B74L
中型用(~50V型対応)
30
約7
240×240
取付100×100mm・200×200/100mm、上下調節50mmピッチ9段階、スラブ面からテレビ画面センターまで700/750/800/850/900/950/1000/1050/1100mmの上下調節可能
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません