出光興産
ダフニーグリース
(1件のレビュー)
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-20~120
増ちょう剤
リチウム
基油
鉱油
動粘度(mm
2
/s)
150
色調
淡褐色
危険物の類別
非危険物
特性
極圧、耐水、せん断安定性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2023年10月1日より新パッケージに順次切り替わります。パッケージは指定できませんのであらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
滴点(℃)
混和ちょう度
離油度(%)
蒸発量(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71244259
MP-0
1箱(400g×20本)
370
206
361
9.4
0.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244268
MP-0
1缶(16kg)
370
206
361
9.4
0.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244277
MP-1
1箱(400g×20本)
325
200
321
3.8
0.3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244286
MP-1
1缶(16kg)
325
200
321
3.8
0.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244295
MP-2
1箱(400g×20本)
280
210
283
1.7
0.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71244304
MP-2
1缶(16kg)
280
210
283
1.7
0.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。