曜日別特売

強着スタンプインキ タートA(多目的タイプ)小瓶

強着スタンプインキ タートA(多目的タイプ)小瓶 - シヤチハタ
(1件のレビュー)

超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。

用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ適合本体TATスタンプ台N 多目的用寸法(mm)Φ40×115質量(g)180繰り返し・詰め替え対応内容量1本(55mL)
注意
※タートインキは化学製品です。必ず同じ種類・同じ色のインキを補充してください。異なるインキの混用は絶対にしないでください。
※タートスタンプインキの<多目的タイプ>白と<速乾性多目的タイプ>はタートスタンプ台<塗布用>に塗布して使用してください。
※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71245239STGA-1-K
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71245239
2024-06-13
用途: ナンバリングに

大瓶ほどは量を使用しないので、こちらの容量を使用しております。
やはり、金属に使用する際はこちらのインクがしっかり付くのでずっとこれを使用しています。他の商品と合わせ買いしやすく、大変便利でよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする