曜日別特売

強着スタンプ台タートA<多目的用>大形

強着スタンプ台タートA<多目的用>大形 - シヤチハタ強着スタンプ台タートA<多目的用>大形 - シヤチハタ強着スタンプ台タートA<多目的用>大形 - シヤチハタ強着スタンプ台タートA<多目的用>大形 - シヤチハタ強着スタンプ台タートA<多目的用>大形 - シヤチハタ
(1件のレビュー)

超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。
金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。

用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。本体寸法(mm)126.0×102.6×16.5サイズ大型成分油性顔料インキ盤面サイズ(mm)106×67繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※タートインキは化学製品です。必ず同じ種類・同じ色のインキを補充してください。異なるインキの混用は絶対にしないでください。
※タートスタンプインキの<多目的タイプ>白と<速乾性多目的タイプ>はタートスタンプ台<塗布用>に塗布して使用してください。
※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71243629ATGA-3-K
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
73535149ATGA-3-V
3,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
73535158ATGA-3-R
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
73535167ATGA-3-B
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
73535176ATGA-3-G
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TAT(タート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71243629
2024-03-28
用途: 製品に押印時

非常に延命で使用出来、押印したインクも綺麗に付き滲みもない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする