福助工業
FKパック 桧
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
深さ(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70265028
0522716
1箱(1200枚)
P-911 桧
24(22)
122×177
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70265003
0522627
1箱(900枚)
P-150 桧
31(16)
194×125
オープン
取扱い終了
返品不可
70265012
0522643
1箱(1200枚)
P-500 桧
32(12)
213×86
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください