信越化学工業
2液型液状シリコーンゴム KE-1204 A/B
2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。
低分子シロキサン低減品です。
難燃(UL認定)品です。
用途
ポッティング用。
仕様
体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)
色
A剤:赤褐色/B剤:灰白色
容量(kg)
A剤:1/B剤:1
配合
100:100(A:B)
伸び(%)
70(切断時)
引張強度(MPa)
3.5
密度(g/cm
3
)
1.54(23℃)
硬さ(デュロメータA)
70
外観
液状
硬化条件
100℃×15分
熱伝導率(W/mk)
0.58
比誘電率 50Hz
3.2
粘度(Pa・s)
A剤(6)、B剤(4)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
標準作業時間
8時間(23℃)
危険物の性状
非水溶性
絶縁破壊強度(kV/mm)
27
注意
※A剤とB剤セットのみの販売です。※25kg缶は受注生産品につきオーダー後のキャンセルはお受けできません。納期も目安となります。予めご了承の上でご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71245433
KE-1204 (A/B)
1箱(1kg×2缶)
2L
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
71245449
KE-1204 (A/B)
1箱(1kg×20缶)
20L
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください