iPhone13 mini ケース カバー ハイブリッドケース ストラップホール付

iPhone13 mini ケース カバー ハイブリッドケース ストラップホール付 - エレコムiPhone13 mini ケース カバー ハイブリッドケース ストラップホール付 - エレコムiPhone13 mini ケース カバー ハイブリッドケース ストラップホール付 - エレコムiPhone13 mini ケース カバー ハイブリッドケース ストラップホール付 - エレコムiPhone13 mini ケース カバー ハイブリッドケース ストラップホール付 - エレコムiPhone13 mini ケース カバー ハイブリッドケース ストラップホール付 - エレコム

端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone13 mini用ハイブリッドケースです。

セット内容ケース本体×1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71245783PM-A21AHVCKCRiPhone 13 mini-クリア-ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
71245765PM-A21AHVCKBKiPhone13 miniケース型ブラックストラップホール付ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
71245774PM-A21AHVCKBUiPhone13 miniケース型ブルーストラップホール付ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする