曜日別特売

N-Grip 耐震用金具 (NAJV)

N-Grip 耐震用金具 (NAJV) - NITTOKUN-Grip 耐震用金具 (NAJV) - NITTOKUN-Grip 耐震用金具 (NAJV) - NITTOKUN-Grip 耐震用金具 (NAJV) - NITTOKUN-Grip 耐震用金具 (NAJV) - NITTOKUN-Grip 耐震用金具 (NAJV) - NITTOKUN-Grip 耐震用金具 (NAJV) - NITTOKUN-Grip 耐震用金具 (NAJV) - NITTOKU

N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。
従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。

用途耐震用固定金具材質SUS304、ウレタンエラストマー付属品施工フィルム、説明書(NAJV用)内容量1個
注意
※1 取付面の汚れや水分、油分をよく拭き取ってご使用ください。
※2 ご使用環境によっては、耐用年数が短くなることがございます。定期的なマット交換をお勧めいたします。
※3 取外時は、製品をゆっくりお剥がしください。取付面の材質によっては設置面が剥離する恐れがあります。
※4 本製品は、地震の被害を最小限におさえる商品です。本製品使用により発生した破損事故や、地震による損害に対して責任を負うものではありません。
※5 対応重量については、下記の条件下での目安になります。
条件 加速度:800gal(阪神淡路大震災ベース)使用階層:1階 (地上階)取付数量:4個
設備サイズ:W1500・D1000・H2000重心位置:1/2
※6選定については『使用可能な高さ』の画像をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
最大使用質量(kg)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71253158NAJV90-M12-110M12用(R7)200~600未満(目安)200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71253167NAJV90-M16-110M16用(R9)200~600未満(目安)200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71253176NAJV90-M20-110M20用(R11)200~600未満(目安)200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71253185NAJV90-M12-160M12用(R7)250~800未満(目安)250
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71253194NAJV90-M16-160M16用(R9)250~800未満(目安)250
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71253203NAJV90-M20-160M20用(R11)250~800未満(目安)250
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71253219NAJV90-M12-210M12用(R7)300~1200未満(目安)300
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71253228NAJV90-M16-210M16用(R9)300~1200未満(目安)300
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71253237NAJV90-M20-210M20用(R11)300~1200未満(目安)300
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする