福助工業
フルレンジ 桧
種別
本体
色(柄)
桧
材質
PPF
色
木目
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
〇
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40217303
0593877
1ケース(50枚×18袋)
中
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40217294
0EF
1ケース(50枚×24袋)
小
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください