福助工業
フルレンジ みかげ
種別
本体
材質
PPF
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
〇
職業別シーン
屋台
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
内容量
1ケース(50枚×12袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
色(柄)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40217775
0590967
187×187×35
赤
みかげ赤
1
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40217495
0TR-101H
210×210×27
黒
みかげ黒
5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください