好川産業
白毛 なでしこ
やわらかい毛を使用しており毛先のあたりがやさしい刷毛です。
持ちやすさと使いやすさから職人の方だけではなくDIYとしても定番の商品です。
用途
油性塗料用 内外装の建築塗装時やDIYとしても最適
材質(毛)
山羊毛
毛色
白系
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※水性塗料には使用不可。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
毛幅(mm)
毛厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71458328
11111
30
15
13
15
¥
583
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
71458337
11112
30
22
16
24
¥
704
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
71458346
11113
35
28
20
30
¥
825
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
71458355
11114
35
36
22
40
¥
1,067
¥
698
¥
768
(税込)
翌々日出荷
71458364
11115
40
46
23
50
¥
1,298
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
71458373
11116
40
55
24
60
¥
1,573
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
71458389
11117
40
63
24
70
¥
1,826
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください