曜日別特売

ホイールナットソケット

ホイールナットソケット - SK11

インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。
着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。
ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。
薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。
樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。
一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])12.7(1/2)二面幅(mm)22全長(mm)110質量(g)252サイズ幅31.4×高さ110×奥行き31.4mm先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)29.4、(樹脂製プロテクター装着時)31.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64395048S4WP-2212.7(1/2)22110
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする