曜日別特売

液晶テレビ VIERA(ビエラ) [55V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応]

液晶テレビ VIERA(ビエラ) [55V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応] - Panasonic(パナソニック)

4Kダブルチューナー内蔵液晶ビエラ。「AIHDRリマスター」の進化により新4K衛星放送※1がさらにキレイに新4K衛星放送のHDR(HLG)映像信号に含まれる明るさ情報をシーンごとに解析し高画質化処理。より明るく高コントラストな映像を表現できるようになりました。上下左右から音に包まれる立体音響技術「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」映画館で採用されている最新音声フォーマット「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」に対応。上下左右から音に包まれ、臨場感のあるサウンドを体感できます。地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」※2搭載吸着機能付き「転倒防止スタンド」を搭載。地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着※3して倒れにくくします。移動時は吸着スイッチをスライドさせるとかんたんに解除できます。

仕様2画面機能:対応 3D:3D非対応 Amazon Prime Video対応:対応 Bluetooth対応:Bluetooth対応DAZN対応:対応 Disney+対応:非対応 DOLBY ATMOS:対応 DOLBY VISION:対応 dアニメ対応:非対応 Hulu対応:対応付属品リモコン(1)単3形マンガン乾電池(2)取扱説明書(1)AV変換ケーブル(3軸) (1)電源コード(1)組み立て部品(一式)転倒・落下防止部品(一式)消費電力(W)163本体質量(kg)18入力端子HDMI×4ビデオ入力画面サイズ55V型出力端子光デジタル音声、イヤホンパネル4K液晶チューナー数BS 4K・110度CS 4Kチューナー:2 BS 8Kチューナー:0 BS・CSデジタルチューナー:3内容量1個
注意
※1:新4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。
※2:転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。 ※3:凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。テレビのv型は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。電波状況、CATV、共聴システムに よっては一部受信できない地域があります。また特定の放送局のデータが提供されない場合があります。本機では放送環境 に変化が生じた場合、それに対応して本機のソフトウェアを更新させるダウンロードサービスを行います。このサービスを受けるため、ご使用後はリモコンで電源を切った状態にすることをおすすめします。本機は各種の画面モード切り替え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください。本機はARIB(電波産業会)規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Audio、Dolby Vision、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国と/またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72008223TH55HX900
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする