ズームレンズ

ズームレンズ - NEC

プロジェクター専用オプションズームレンズとなります。

仕様
siyou:レンズタイプ:ズーム
、ズーム/フォーカス:手動
、ズーム比:1.6
、F/f値:F=2.2-2.64/f=48.5-77.6mm
適合機種
NP-PA622UJL、NP-PA621UJL、NP-PA521UJL、NP-PA671WJL、NP-PA571WJL、NP-PA721XJL、NP-PA600XJL、NP-PA550WJL、PA500UJL、NP-PA500XJL13ZL、NP-PA550WJL13ZL
※アタッチメントを外せば、NP3250J、NP2250J、NP1250J、NP3250WJ、NP3150J、NP2150J、NP1150J、NP3151WJ、NP2200J、NP1200J、NP2000J、NP1000Jにも取り付けるこ
用途プロジェクター専用のオプションズームレンズ内容量1個
注意
※対応機種を必ずご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72009088NP14ZL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする