フジパーツ
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プッシュ式プラグ-プッシュ式プラグ)
プラグ形状
片側:L型プッシュ式プラグ(オス)×1
、片側:プッシュ式プラグ(オス)×1
仕様
75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状
L型プラグ-ストレートプラグ
色
ブラック
規格
4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブル
プラグ
金メッキプラグ
シールド
2重シールド
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72010524
FP210
1
オープン
¥
749
¥824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010533
FP215
1.5
オープン
¥
799
¥879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010549
FP220
2
オープン
¥
849
¥934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010558
FP230
3
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010567
FP250
5
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010576
FP270
7
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72010585
FP2100
10
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください