4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))

4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) - フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) - フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) - フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) - フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) - フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) - フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) - フジパーツ4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) - フジパーツ
プラグ形状
片側:L型プラグ(オス)×1
片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状L型プラグ-F型接栓ブラック規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールドオリジナル4重シールド内容量1個
注意
※ネジ側はネジ式対応ではないお部屋の壁面端子には接続できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72011118BLF05480.5
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
72011127BLF10481
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
72011136BLF15481.5
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
72011145BLF20482
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
72011154BLF30483
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
72011163BLF50485
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
72011179BLF70487
オープン
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
72011188BLF1004810
オープン
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする