フジパーツ
4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))
プラグ形状
片側:L型プラグ(オス)×1
片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様
75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状
L型プラグ-F型接栓
色
ブラック
規格
4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブル
プラグ
金メッキプラグ
シールド
オリジナル4重シールド
内容量
1個
注意
※ネジ側はネジ式対応ではないお部屋の壁面端子には接続できません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72011118
BLF0548
0.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011127
BLF1048
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011136
BLF1548
1.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011145
BLF2048
2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011154
BLF3048
3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011163
BLF5048
5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72011179
BLF7048
7
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72011188
BLF10048
10
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください