HDMIケーブル [HDMI⇔MicroHDMI /イーサネット対応]

HDMIケーブル [HDMI⇔MicroHDMI /イーサネット対応] - ホーリック

変換アダプタ等を使用せずにそのまま接続ができます!HDMI-HDMIマイクロケーブルにシルバーモールドが登場!既存のモールドカラーゴールドにシルバー、またケーブル長3.0mのものもラインナップに加わりました。
HDMI標準(タイプA)とHDMIマイクロ(タイプD)を組み合わせたケーブルで主にスマートホンのHDMIマイクロ(タイプD)とハイビジョンテレビをダイレクトに接続して、高画質な映像が楽しめます。
変換アダプタ等を使用せずにそのまま接続ができます。
HDMIケーブルで映像を伝送しますのでクリアなハイビジョン映像が手軽に楽しめます。
今後発売されるHDMI機器に対応!
3D対応液晶テレビをはじめ、今後発売される新規格に対応した液晶テレビやレコーダーにフル対応していますので、新規格に対応した機器を購入するごとにHDMIケーブルを買い替える必要がありません。
3D(1080pフルHD)に対応(今後発売される3D映像タイトルもOK!)
HDMIケーブルは従来よりハイスピード対応となっており3D映像の伝送にも十分対応できる仕様となっております。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応(各HDMI機器にLANケーブルを接続する必要なし!)
この機能を利用するには、「HDMIイーサネットチャンネル」対応のHDMIケーブルが必要になります。
HDMIケーブルはHDMIVer1.4で追加された信号線を用途に合わせて配線処理とノイズ対策を行いHECに対応しております。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応(デジタルAVアンプにS/PDIFケーブルを接続する必要なし!)
HDMIケーブルはHDMIVer1.4で追加された信号線を用途に合わせて配線処理とノイズ対策を行いARCに対応しております。
4K×2Kに対応(高速伝送を必要とする高解像度映像にも耐えます。)
HDMIケーブルはHDMI規格の厳しいATCテストに合格しており、この解像度の映像を伝送できる特性を有しております。
Deepcolorに対応(より自然な色を再現します)
HDMIケーブルはHDMI規格の厳しいATCテストに合格しており、この色深度の映像を伝送できる特性を有しております。

仕様
3D対応:3D対応 3.0m
、3D対応
、オーディーオリターンチャンネル
、4K×2K解像度、フルHD(1080p)対応
、ハイスピード
形状HDMI⇔MicroHDMIゴールドケーブル長(m)3アズワン品番64-6229-77イーサネット対応対応内容量1個
注意
※この規格に対応した液晶テレビとAVアンプの「ARC」表示のあるHDMI端子に接続することでクォリティの高い音声をHDMIケーブルのみで伝送可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72012667HDM30018MCG
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする