HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

HDMIケーブル Premium [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] - BUFFALO(バッファロー)

高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造ケーブルの3重シールド構造や銅箔シールドコネクターの採用で高いシールド特性を発揮。外部からのノイズの侵入を軽減し、映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。

仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応形状HDMI⇔HDMIブラックタイプスタンダードタイプケーブル長(m)3イーサネット対応対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72013419BSHDPN230BK
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする