福助工業
折箱容器 紗綾
種別
R-53H チェック
材質
HIPS
寸法(mm)
153×153
色
黒
深さ(mm)
38
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
行楽
内容量
1箱(800枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70269334
0579505
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください