曜日別特売

純水99% おしりふき

純水99% おしりふき - LEC(レック)純水99% おしりふき - LEC(レック)純水99% おしりふき - LEC(レック)純水99% おしりふき - LEC(レック)純水99% おしりふき - LEC(レック)純水99% おしりふき - LEC(レック)

成分の99%以上が純水でできたおしりふきです。赤ちゃんに優しいふんわりソフトな使い心地のシートです。
日本製。生産から梱包まで国内工場で徹底管理されています。
オープンシールには便利なオーバーストップ機能が付いてるので、片手でシートが取り出しやすいです。
肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただけるお尻拭きです。

用途赤ちゃんのおしりふき材質ポリエステル・レーヨンシリーズ純水99%シートサイズ(mm)160×140商品タイプおしりふき
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常がある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分に洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72014925E905671個(80枚×3パック)水・カプリン酸グリセリル・PEG-4・ベンザルコニウムクロリド・ポリアミノプロピルビグアニド876
オープン
399
439(税込)
当日出荷
72014934E905681個(80枚×12パック)水、BG、DPG、クエン酸、EDTA-2Na、安息香酸、安息香酸Na、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド2510
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする