曜日別特売

純水99.9% 手口ふき ノンアルコール

純水99.9% 手口ふき ノンアルコール - LEC(レック)純水99.9% 手口ふき ノンアルコール - LEC(レック)純水99.9% 手口ふき ノンアルコール - LEC(レック)純水99.9% 手口ふき ノンアルコール - LEC(レック)純水99.9% 手口ふき ノンアルコール - LEC(レック)純水99.9% 手口ふき ノンアルコール - LEC(レック)純水99.9% 手口ふき ノンアルコール - LEC(レック)純水99.9% 手口ふき ノンアルコール - LEC(レック)

「水99.9%おしりふき」は成分の99.9%が純水でできた赤ちゃんに配慮した、限りなく水に近い手口ふきです。
日本製。生産から梱包まで国内工場で徹底管理されています。
デリケートな赤ちゃんのお肌を考え、刺激を抑えたやさしいウェットティッシュを目指しました。
ミルクなどの吐き戻しにも便利な、肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただける手くちふき。
保湿成分加水分解コラーゲン、モモ葉エキスを配合。
離乳食がはじまった赤ちゃんや、ごはんを自分で食べるようになった小さなお子様の手や口をすっきり拭きとるメッシュウェットシート。
パラベン・PG(プロピレングリコール)・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・アルコール・香料・着色料無添加。

用途お食事用てくちふき、ウェットティッシュ仕様ノンアルコール成分水・加水分解コラーゲン・モモ葉エキス・BG・カプリン酸グリセリル・PEG-4・フェノキシエタノール・ポリアミノプロピルビグアニド・ベンザルコニウムクロリド材質ポリエステル・レーヨン質量(g)925シリーズ純水99.9%シートサイズ(mm)180×140商品タイプ手口ふき内容量1個(80枚×3パック)
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常がある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分に洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72014959E90566
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする