福助工業
折箱容器 新富久折 本体 うるし
折箱を使う方のお困りごとを解消。
ボリューム形状。本体浅型・高フタ形状です。折箱形状でボリューム感を演出できます。
省スペース設計。折箱と比べ嵩張らず在庫スペースをとりません。
材質
HIPS
色
茶
深さ(mm)
22
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
1
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
巻き寿司
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70274268
0730262
1箱(1000枚)
D-101H 黒うるし
170×115
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70274277
0730335
1箱(1000枚)
D-551H 黒うるし
221×88
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70274322
0730424
1箱(1000枚)
D-101H うるし
170×115
オープン
取扱い終了
返品不可
70274338
0730440
1箱(600枚)
D-201H うるし
212×136
オープン
取扱い終了
返品不可
70274347
0730467
1箱(1200枚)
D-501H うるし
206×76
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください