曜日別特売

新富久折 本体 赤杉

新富久折 本体 赤杉 - 福助工業新富久折 本体 赤杉 - 福助工業

折箱を使う方のお困りごとを解消。
ボリューム形状。本体浅型・高フタ形状です。折箱形状でボリューム感を演出できます。
省スペース設計。折箱と比べ嵩張らず在庫スペースをとりません。

深さ(mm)22材質HIPS耐熱温度(℃)80
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電子レンジ
室数
断熱性
料理・シーン
職業別シーン
寸法(mm)
外寸法(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7027430407303861箱(1200枚)×1断熱性なし巻き寿司屋台206×76-D-501H 赤杉
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027431307303941箱(1200枚)×1断熱性なし巻き寿司屋台133×133-D-601H 赤杉
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
7027428607303431箱(1000枚)×1断熱性なし巻き寿司屋台170×115-D-101H 赤杉
オープン
取扱い終了
返品不可
702742957303511箱(800枚)-------197×121D-151H 赤杉
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする