曜日別特売

取付金具(ステンレス)

取付金具(ステンレス) - MYST取付金具(ステンレス) - MYST取付金具(ステンレス) - MYST取付金具(ステンレス) - MYST取付金具(ステンレス) - MYST取付金具(ステンレス) - MYST取付金具(ステンレス) - MYST取付金具(ステンレス) - MYST
用途日曜大工・家具の横転防止に材質ステンレス内容量1個
全9種類を絞り込む
穴径(Φmm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
720150295250715×72×37×2
208
189
208(税込)
3日以内出荷
72015038525110×16、10×4125×63×40×3
348
319
351(税込)
4日以内出荷
72015047525210×16、10×4125×113×40×3
418
399
439(税込)
3日以内出荷
7201505652606×1615×150×1.5
218
199
219(税込)
3日以内出荷
720150655261715×198×1.5
238
229
252(税込)
3日以内出荷
720150745262715×296×1.5
308
299
329(税込)
3日以内出荷
720150835270715×198×0.8
228
209
230(税込)
3日以内出荷
720150995271715×296×0.8
238
229
252(税込)
3日以内出荷
7201510852806×1625×96×0.8
208
189
208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする