MYST
取付金具(ニッケル)
用途
日曜大工・家具の横転防止に
材質
ニッケル
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
穴径(Φmm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72015117
5350
15×72×37×2
7
12
¥
188
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
72015126
5351
25×63×40×3
10×16、10×41
-
¥
208
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
72015135
5352
25×113×40×3
10×16、10×41
-
¥
228
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
72015144
5353
45×35×35×1.2
7×25
-
¥
218
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
72015153
5354
55×65×40×1.2
7×22、7×30
-
¥
238
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
72015169
5360
15×150×1.2
6×16
-
¥
188
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
72015178
5361
15×198×1.2
7
12
¥
188
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
72015187
5370
15×198×0.8
7、7×19
-
¥
188
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
72015196
5371
15×296×0.8
7
12
¥
228
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
72015205
5372
15×396×0.8
7
12
¥
278
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
72015214
5375
15×396×2
7
20
¥
278
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
72015223
5380
25×96×0.8
6×16
-
¥
188
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください