福助工業
寿司容器 清盛
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電子レンジ
色
断熱性
料理・シーン
職業別シーン
寸法(mm)
深さ(mm)
外寸法(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70276693
0528031
1箱(200枚)
×
透明
断熱性なし
巻き寿司
鮮魚・寿司
374×211
26
-
30F
オープン
¥
9,498
¥10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70276736
0528269
1箱(800枚)
×
透明
断熱性なし
巻き寿司
鮮魚・寿司
205×152
26
-
8F
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70276684
528021
1箱(400枚)
-
-
-
-
-
-
26
299×194
20F
オープン
取扱い終了
返品不可
70276718
528234
1箱(1000枚)
-
-
-
-
-
-
30
258×104
1-5.5F
オープン
取扱い終了
返品不可
70276727
528250
1箱(800枚)
-
-
-
-
-
-
26
170×152
6F
オープン
取扱い終了
返品不可
70276745
0528277
1箱(800枚)
×
透明
断熱性なし
巻き寿司
鮮魚・寿司
240×152
26
-
10F
オープン
取扱い終了
返品不可
70276754
528285
1箱(600枚)
-
-
-
-
-
-
26
275×152
12F
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください